AQUOS R6 耐衝撃ハイブリッド Puffull/クリア/ブラック

AQUOS R6 耐衝撃ハイブリッド Puffull/クリア/ブラック レイ・アウト AQUOS R6 耐衝撃ハイブリッド Puffull/クリア/ブラック レイ・アウト AQUOS R6 耐衝撃ハイブリッド Puffull/クリア/ブラック レイ・アウト AQUOS R6 耐衝撃ハイブリッド Puffull/クリア/ブラック レイ・アウト AQUOS R6 耐衝撃ハイブリッド Puffull/クリア/ブラック レイ・アウト AQUOS R6 耐衝撃ハイブリッド Puffull/クリア/ブラック レイ・アウト AQUOS R6 耐衝撃ハイブリッド Puffull/クリア/ブラック レイ・アウト AQUOS R6 耐衝撃ハイブリッド Puffull/クリア/ブラック レイ・アウト

四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。
全周フルエアクッション。
鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。
衝撃をやわらげるTPU素材。
デザインを損ねない側面のストラップホール。

用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ハード 材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂 クリア/ブラック 質量(g)70 タイプケース型 幅(cm)10 対応機種AQUOSR6 高さ(cm)21 特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付 奥行き(cm)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70809053 RT-AQR6CC14/CBM
オープン
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする