AQUOS sense3/lite/basic/S7 プリンセス/チャーム+ストラップ/ベル
AQUOSsense3/lite/basic/AndroidOneS7プリンセス/手帳Colletチャーム+ストラップ/ベルディズニープリンセスのモチーフをあしらった手帳型ケース。
マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。
いつでも身だしなみチェックができるミラー付き。
ICカードポケット・収納ポケット付き。
チェーンやアクセサリーなどがつけられるDリング付き。
用途ケース/カバー(モバイル)
仕様レザー
質量(g)140
幅(cm)12
対応ロボクル
高さ(cm)21.5
奥行き(cm)3
内容量1個
スマホケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07