AQUOSsense3basic/Android One S7 フィルム 指紋 反射防止
AQUOSsense3basic/AndroidOneS7フィルム指紋反射防止光の映りこみが少ないのが反射防止の特徴。
つや消し加工で不快なギラツキ、画面のちらつきを極限まで抑えました。
さらさらした質感がタッチ操作をスムーズにします。
何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです。(表面鉛筆硬度:2H)
用途液晶保護フィルム(モバイル)
セット内容液晶保護フィルム、クロス
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)
質量(g)20
対応機種AQUOSsense3basic/AndroidOneS7
高さ(cm)18
表面硬度2H
特性指紋防止・反射防止・スムースタッチ・防傷加工
横(cm)9
奥行き(cm)0.1
内容量1個
スマホフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07