Galaxy A52 ガラス防埃 10H 光沢 ソーダガラス

Galaxy A52 ガラス防埃 10H 光沢 ソーダガラス レイ・アウト Galaxy A52 ガラス防埃 10H 光沢 ソーダガラス レイ・アウト Galaxy A52 ガラス防埃 10H 光沢 ソーダガラス レイ・アウト Galaxy A52 ガラス防埃 10H 光沢 ソーダガラス レイ・アウト Galaxy A52 ガラス防埃 10H 光沢 ソーダガラス レイ・アウト Galaxy A52 ガラス防埃 10H 光沢 ソーダガラス レイ・アウト Galaxy A52 ガラス防埃 10H 光沢 ソーダガラス レイ・アウト Galaxy A52 ガラス防埃 10H 光沢 ソーダガラス レイ・アウト

ズレずに貼れてほこりの混入も防ぐ防埃構造。
貼っている事を感じさせない、高い透明度を誇ります。
写真や動画を楽しむ方におすすめなタイプです。
通常のフィルムは表面硬度2H~3Hですが、ガラスフィルムはそれをはるかに超える10H。
スクラッチ傷をシャットアウトして端末を保護します。
ガラス表面には防汚コートが施されており、汚れをはじいて清潔な状態を保ちます。
誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造。

用途液晶保護フィルム(モバイル) セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) 質量(g)40 幅(cm)10 対応機種GalaxyA525G 高さ(cm)20 特性ガラス・光沢・防汚コート 奥行き(cm)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70810539 RT-GA52F/BSCG
オープン
1,398
1,538 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする