Xperia 10 III 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック

Xperia 10 III 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック レイ・アウト Xperia 10 III 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック レイ・アウト Xperia 10 III 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック レイ・アウト Xperia 10 III 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック レイ・アウト Xperia 10 III 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック レイ・アウト Xperia 10 III 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック レイ・アウト Xperia 10 III 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック レイ・アウト Xperia 10 III 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック レイ・アウト

4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。
お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。

用途ケース/カバー(モバイル) 仕様レザー 質量(g)88 幅(cm)7.9 対応指紋認証 高さ(cm)16 奥行き(cm)2.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
対応機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70811659 RT-RXP10M3TBC3/BB ブラック Xperia10III 手帳型 耐衝撃・ポケット付・エアクッション付・スタンド機能・ストラップホール付 ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
2,698
2,968 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする