Xperia 5 II 耐衝撃 ProCa+TailRing/ペールピンク

Xperia 5 II 耐衝撃 ProCa+TailRing/ペールピンク レイ・アウト

ソフトとハードの二重構造+着脱可能な2wayリング。
衝撃をやわらげるTPU素材と傷に強いポリカーボネイト素材。
ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。
指が痛くなりにくいベルトリング。
スタンドにもなる金属リング。

用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ハード 材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂、亜鉛合金、ポリエステル ペールピンク 質量(g)58 タイプケース型 幅(cm)7.2 対応機種Xperia5II 対応指紋認証 高さ(cm)17 特性耐衝撃・スタンド機能・ベルトリング付・エアクッション付・ストラップホール付 奥行き(cm)1.9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70812027 RT-RXP5M2AC5/PP
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする