W熱線センサー送信器(屋側用)ベージュ

W熱線センサー送信器(屋側用)ベージュ Panasonic(パナソニック)

屋側に設置して侵入者を知りたいときは

用途家庭で 仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(4.0×20)、リチウム電池CR123A×1個、両面テープ2枚 ベージュ 質量(g)約220(電池含む) 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR123A×1個同梱) 表示動作表示灯点灯(警報音・報知音・音切) 使用周囲温度(℃)-10~+50 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(1日10回動作) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70818975 ECE1821FP
29,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする