メロディサイン(3種音)(ホワイト)

メロディサイン(3種音)(ホワイト) - Panasonic(パナソニック)
付属品取付ネジ×2ホワイト質量(g)約170(電池含む)定格電圧定格インピーダンス8Ω適合電線(mm2)0.5~0.75(押釦:100mまで、増設子器:20mまで)電源タイプ電池式音量(dB)65以上(前方1m)鳴動サイクル親機と連動動作電流(A)0.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70819079EC5347
9,150
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする