曜日別特売

天然木肘付き回転こたつチェア

天然木肘付き回転こたつチェア - ファミリー・ライフ天然木肘付き回転こたつチェア - ファミリー・ライフ天然木肘付き回転こたつチェア - ファミリー・ライフ天然木肘付き回転こたつチェア - ファミリー・ライフ天然木肘付き回転こたつチェア - ファミリー・ライフ天然木肘付き回転こたつチェア - ファミリー・ライフ天然木肘付き回転こたつチェア - ファミリー・ライフ天然木肘付き回転こたつチェア - ファミリー・ライフ

脚部には仕切り板がついている為こたつの熱が逃げにくく、ゆったりとくつろぐ事が出来る。
回転式の座面には汚れに強く、拭き掃除しやすいPVCレザーを使用。
厚みのあるクッションでお尻に負担がかかりにくく、座り心地が良い。
座面が360度回転式なので、椅子を引かなくても楽に立ち座りが出来る。
背もたれはソファーの様なボリューム感。座りやすい大判の座面。
一部組立式

材質フレーム:天然木ラバーウッド材、座面:PVC・ウレタンフォーム質量(kg)約11.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56.5×55.5×79
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823254039741脚-ホワイト/ブラウン790410470×44011.6
19,80018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70823263039751セット(2脚)-ホワイト/ブラウン790410-11.6
34,80033,980
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
2852403903974【ワケあり】1脚※理由あり(未使用・パッケージ不良)ホワイト/ブラウン790410470×44011.6
19,80018,900
14,900
アウトレット
16,390(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする