TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スタンダード丸型コネクタ
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Aコード シールド無し
用途
電線中継用コネクタ
タイプ
勘合:ネジ
定格電流(A)
4
適合電線(mm
2
)
0.82-0.2
保護等級
IP67
コード
極性:A
適合電線サイズ
AWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
動作電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70825519
T4110001051-000
5
4~6
DC60、AC60
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70825528
T4110002041-000
4
6~8
DC250、AC250
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70825537
T4110002051-000
5
6~8
DC60、AC60
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70825503
T4110001041-000
4
4~6
DC250、AC250
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください