ハイブリッド加湿器 容量4L

ハイブリッド加湿器 容量4L コロナ ハイブリッド加湿器 容量4L コロナ ハイブリッド加湿器 容量4L コロナ ハイブリッド加湿器 容量4L コロナ ハイブリッド加湿器 容量4L コロナ ハイブリッド加湿器 容量4L コロナ ハイブリッド加湿器 容量4L コロナ ハイブリッド加湿器 容量4L コロナ
(1件のレビュー)

やさしさとパワフルさを兼ね備えたハイブリッド式加湿器。
本体は熱くならないものの、細菌を放出しないパワフルな加湿が可能。衛生面と安全面に両立した加湿器をお探しの方におすすめ。
切タイマーは2→4時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定可能。
センサー運転機能搭載。3段階の湿度(50・60・70%)に合わせて運転。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節するため、お好みの湿度調節にお使い頂けます。
チャイルドロック機能搭載。運転・停止時の動作を制限できる。誤使用を防げるのでペットや小さなお子様のいるご家庭でも安心。
掴みやすい取っ手がついているから移動もラクラク。

用途加湿器として。加湿、乾燥防止に。 質量(kg)3.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 水タンク容量(L)4 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35.5×16.5×36.2 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
加湿量(mL/h)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70829213 UF-H72RA(W) 345 木造和室12畳(20m2)まで、プレハブ20畳(33m2)まで 約5.6、静音モード時:約20 720
オープン
20,900
22,990 (税込)
欠品中
70829204 UF-H50RA(W) 180 木造和室8.5畳(14m2)まで、プレハブ14畳(23m2)まで 約8、静音モード時:約25 500
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70829213
2024-01-24
用途:
事務所内の加湿の為です
卸売・小売業

2台購入し加湿していますが、湿度が上がり目の乾きが緩和され、のども潤っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする