ハイブリッド加湿器 容量4L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70829213 品番UF-H72RA(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,990
販売価格(税別)
20,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

やさしさとパワフルさを兼ね備えたハイブリッド式加湿器。
本体は熱くならないものの、細菌を放出しないパワフルな加湿が可能。衛生面と安全面に両立した加湿器をお探しの方におすすめ。
切タイマーは2→4時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定可能。
センサー運転機能搭載。3段階の湿度(50・60・70%)に合わせて運転。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節するため、お好みの湿度調節にお使い頂けます。
チャイルドロック機能搭載。運転・停止時の動作を制限できる。誤使用を防げるのでペットや小さなお子様のいるご家庭でも安心。
掴みやすい取っ手がついているから移動もラクラク。

用途加湿器として。加湿、乾燥防止に。 質量(kg)3.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)345 適合床面積木造和室12畳(20m2)まで、プレハブ20畳(33m2)まで 水タンク容量(L)4 連続加湿時間(時間)約5.6、静音モード時:約20 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35.5×16.5×36.2 加湿量(mL/h)720

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70829213
2024-01-24
用途:
事務所内の加湿の為です
卸売・小売業

2台購入し加湿していますが、湿度が上がり目の乾きが緩和され、のども潤っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする