曜日別特売

エコノミーコンビネーション(フルオープン型)

エコノミーコンビネーション(フルオープン型) - 東京エンゼルエコノミーコンビネーション(フルオープン型) - 東京エンゼルエコノミーコンビネーション(フルオープン型) - 東京エンゼル

部分開閉やファスナーオープンでの開閉など、便利な機能を備えた在宅介護にも適したコンビネーション。
洗い替えの用意にもうれしい価格設定。

混率(%)ポリエステル65、綿35(ツイル)仕様ファスナーオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)内容量1着
注意
※ファスナー、ボタン等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708285565748ピンクS約148~158約80~90約66~76約127約65約60
8,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
708285655748ピンクM約156~166約86~90約74~84約131約68約62
8,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
708285745748ピンクL約164~174約92~102約82~92約138約71約64
8,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
708285835748ピンクLL約172~182約98~108約90~100約144約75約68
9,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
708285995748ブルーS約148~158約80~90約66~76約127約65約60
8,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
708286085748ブルーM約156~166約86~90約74~84約131約68約62
8,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
708286175748ブルーL約164~174約92~102約82~92約138約71約64
8,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
708286265748ブルーLL約172~182約98~108約90~100約144約75約68
9,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする