東京エンゼル
プライム コンビネーションⅡ(フルオープン型)
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
不潔行為を防ぎます。
混率(%)
綿65、ポリエステル35(ツイル)
仕様
ひまわりオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
内容量
1着
注意
※ファスナー、ボタン等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
胸囲(cm)
総丈(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70828635
5804-A
ピンク
S
約148~158
約80~90
約127
約65
約60
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828644
5804-A
ピンク
M
約156~166
約86~96
約131
約68
約62
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828653
5804-A
ピンク
L
約164~174
約92~102
約138
約71
約64
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828678
5804-A
サックス
S
約148~158
約80~90
約127
約65
約60
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828687
5804-A
サックス
M
約156~166
約86~96
約131
約68
約62
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828696
5804-A
サックス
L
約164~174
約92~102
約138
約71
約64
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828705
5804-A
サックス
LL
約172~182
約98~108
約144
約75
約68
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828714
5804-A
ベージュ
S
約148~158
約80~90
約127
約65
約60
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828723
5804-A
ベージュ
M
約156~166
約86~96
約131
約68
約62
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828739
5804-A
ベージュ
L
約164~174
約92~102
約138
約71
約64
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828748
5804-A
ベージュ
LL
約172~182
約98~108
約144
約75
約68
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828669
5804-A
ピンク
LL
約172~182
約98~108
約144
約75
約68
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください