東京エンゼル
コンビネーション(フルオープン3本ファスナータイプ)
着替えの御負担をより軽減する為に設計されました。
混率(%)
綿50、ポリエステル50
仕様
プッシュホック仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
内容量
1着
注意
※ファスナー、ボタン等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。
全8種類を絞り込む
色
ピンク
ブルー
サイズ
L
LL
M
S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70828757
5819
ピンク
S
約148~158
約80~90
約66~76
約130
約65
約58
¥
10,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828766
5819
ピンク
M
約156~166
約86~96
約74~84
約134
約68
約60
¥
10,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70828775
5819
ピンク
L
約164~174
約92~102
約82~92
約140
約71.5
約62.5
¥
10,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828784
5819
ピンク
LL
約172~182
約98~108
約90~100
約146
約75
約65
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828793
5819
ブルー
S
約148~158
約80~90
約66~76
約130
約65
約58
¥
10,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70828809
5819
ブルー
M
約156~166
約86~96
約74~84
約134
約68
約60
¥
10,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828818
5819
ブルー
L
約164~174
約92~102
約82~92
約140
約71.5
約62.5
¥
10,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70828827
5819
ブルー
LL
約172~182
約98~108
約90~100
約146
約75
約65
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください