21.5型(液晶モニタ) /フルHD/スピーカー内蔵/Eye Care/VESA/3年保証 VP228HE-J

21.5型(液晶モニタ) /フルHD/スピーカー内蔵/Eye Care/VESA/3年保証 VP228HE-J ASUS(エイスース)

ゲームや動画を残像感なく表示できる1msの高速な応答速度
Crosshair機能とTimer機能を含むGamePlus機能によってゲームをより快適にプレイ可能
TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術とブルーライト軽減技術を搭載
HDMI、D-subなど広範な接続性を備え、1.5Wステレオスピーカーを内蔵。

入出力端子
デジタル入力:HDMI×1
アナログ入力:D-sub 15ピン×1
オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャック
付属品D-subケーブル×1、オーディオケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 質量(kg)約5.3 表面処理ノングレア 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)513×199.4×373(スタンド含む) コントラスト比100000000:1 最大解像度1920×1080 視野角水平90°/垂直65° 応答速度1ms スピーカー1.5W + 1.5W (ステレオ) スロットケンジントンセキュリティースロット 色(本体)ブラック 傾斜角度(°)上20~下5 最大輝度(cd/m2)200 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式TN 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100mm×100mm 内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70829125 VP228HE-J
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする