曜日別特売

テープのり ノリノポッド 抗菌仕様

テープのり ノリノポッド 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]テープのり ノリノポッド 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]テープのり ノリノポッド 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]テープのり ノリノポッド 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]テープのり ノリノポッド 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]テープのり ノリノポッド 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]テープのり ノリノポッド 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]テープのり ノリノポッド 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]

<抗菌性能>
銀系無機抗菌剤を配合した樹脂を、手で触るパーツに使用。
安全性確認済みの抗菌剤を使用。
(「急性毒性試験(飲み込んだ時の有害性)」「皮膚一次刺激性試験(長く触れたときの炎症)」
「変異原性試験(遺伝子への影響)」「皮膚感作性試験(アレルギー)」)
<製品機能>
コンパクト設計に満足の ”10m” を搭載。
テープのたるみを防ぐ”パワーギア” ⇒万が一の故障にもしっかりメーカー補償付き。

材質抗菌剤配合樹脂使用(本体ケース:ABS、キャップ:POM)ブルー種類しっかり貼れるテープ幅(mm)6テープ長さ(m)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78×20×35、つめ替え:70×24×15商品タイプ本体(詰替え式)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829658TG-1111-AB(54320)
350
299
329(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする