ステンレスSUS316継手 ユニオンティー

ステンレスSUS316継手 ユニオンティー - PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンティー - PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンティー - PISCO(ピスコ)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

脚部伸縮ピッチ(mm)
ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。
高い信頼性と抜群の操作性。
チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。
オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
材質SUS316形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
オリフィス径(Φmm)
寸法C(mm)
チューブ外径(Φmm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70831478SSPE1065819.71016.8
6,204
5,398
5,938(税込)
当日出荷
70831487SSPE10-X65819.71016.8
6,259
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
70831496SSPE121011023.71219.8
8,019
6,598
7,258(税込)
当日出荷
70831505SSPE12-X1011023.71219.8
8,074
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831514SSPE1613113241623.7
11,704
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70831523SSPE16-X13113241623.7
11,759
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831539SSPE4232.514.949..8
3,234
2,898
3,188(税込)
当日出荷
70831548SSPE4-X232.514.949.8
3,289
2,898
3,188(税込)
当日出荷
70831557SSPE632416.8611.8
3,652
3,198
3,518(税込)
当日出荷
70831566SSPE6-X32416.8611.8
3,707
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
70831575SSPE841617.8813.8
4,763
3,998
4,398(税込)
当日出荷
70831584SSPE8-X41617.8813.8
4,818
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする