PISCO(ピスコ)
ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
脚部伸縮ピッチ(mm)
ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。
高い信頼性と抜群の操作性。
チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。
優れた耐腐蝕性。
金属部材質:SUS316
ゴム部材質:FKM
オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
材質
SUS316
形状
違径ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
-5~150(凍結なきこと)
材質(シール)
FKM
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水、その他薬品など(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
14
19
27
44
61
オリフィス径(Φmm)
選択してください
2.5
4
6
7.5
10
寸法B(mm)
選択してください
32.7
35.6
38.5
44
48.3
チューブ外径(Φmm)
選択してください
6・4
8・6
10・8
12・10
16・12
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
オリフィス径(Φmm)
寸法B(mm)
チューブ外径(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70831593
SSPG10-8
27
6
38.5
10・8
10
¥
3,146
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
70831609
SSPG10-8-X
27
6
38.5
10・8
10
¥
3,201
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831618
SSPG12-10
44
7.5
44
12・10
12
¥
3,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
70831627
SSPG12-10-X
44
7.5
44
12・10
12
¥
4,015
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831636
SSPG16-12
61
10
48.3
16・12
16
¥
5,049
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70831645
SSPG16-12-X
61
10
48.3
16・12
16
¥
5,104
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831654
SSPG6-4
14
2.5
32.7
6・4
6
¥
2,244
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70831663
SSPG6-4-X
14
2.5
32.7
6・4
6
¥
2,299
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70831679
SSPG8-6
19
4
35.6
8・6
8
¥
2,552
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
70831688
SSPG8-6-X
19
4
35.6
8・6
8
¥
2,607
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください