PISCO(ピスコ)
ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
脚部伸縮ピッチ(mm)
ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。
高い信頼性と抜群の操作性。
チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。
オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
材質
SUS316
形状
ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)
-5~150(凍結なきこと)
材質(シール)
FKM
最高使用圧力(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
オリフィス径(Φmm)
選択してください
2.5
4
6
8
10
13
寸法C(mm)
選択してください
14.9
16.8
17.8
19.7
23.3
24
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法F(mm)
オリフィス径(Φmm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70832738
SSPV10
40
8.5
8
26.2
19.7
¥
4,598
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
70832747
SSPV10-X
40
8.5
8
26.2
19.7
¥
4,653
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832756
SSPV12
64
10
10
30.7
23.3
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
70832765
SSPV12-X
64
10
10
30.7
23.3
¥
6,655
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70832774
SSPV16
90
12
13
33.4
24
¥
7,986
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
70832783
SSPV16-X
90
12
13
33.4
24
¥
8,041
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832799
SSPV4
14
5
2.5
19.3
14.9
¥
2,167
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70832808
SSPV4-X
14
5
2.5
19.3
14.9
¥
2,222
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832817
SSPV6
19
6
4
21.3
16.8
¥
2,508
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
70832826
SSPV6-X
19
6
4
21.3
16.8
¥
2,563
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70832835
SSPV8
25
7
6
23.2
17.8
¥
3,212
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
70832844
SSPV8-X
25
7
6
23.2
17.8
¥
3,267
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください