SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・クランプ方式)

SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリ

最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。
モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。
いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。

用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)970000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)360軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.9許容偏心(mm)0.02内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70850685SFF-120SS-32B-32B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850694SFF-120SS-32B-35B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850703SFF-120SS-32B-38B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850719SFF-120SS-32B-40B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850728SFF-120SS-32B-42B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850737SFF-120SS-32B-45B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850746SFF-120SS-32B-48B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850755SFF-120SS-32B-50B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850764SFF-120SS-32B-55B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850773SFF-120SS-35B-35B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850789SFF-120SS-35B-38B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850798SFF-120SS-35B-40B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850807SFF-120SS-35B-42B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850816SFF-120SS-35B-45B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850825SFF-120SS-35B-48B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850834SFF-120SS-35B-50B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850843SFF-120SS-35B-55B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850859SFF-120SS-38B-38B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850868SFF-120SS-38B-40B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850877SFF-120SS-38B-42B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850886SFF-120SS-38B-45B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850895SFF-120SS-38B-48B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850904SFF-120SS-38B-50B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850913SFF-120SS-38B-55B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850929SFF-120SS-40B-40B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850938SFF-120SS-40B-42B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850947SFF-120SS-40B-45B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850956SFF-120SS-40B-48B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850965SFF-120SS-40B-50B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850974SFF-120SS-40B-55B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850983SFF-120SS-42B-42B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850999SFF-120SS-42B-45B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70851008SFF-120SS-42B-48B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70851017SFF-120SS-42B-50B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70851026SFF-120SS-42B-55B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70851035SFF-120SS-45B-45B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70851044SFF-120SS-45B-48B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70851053SFF-120SS-45B-50B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70851069SFF-120SS-45B-55B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70851078SFF-120SS-48B-48B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70851087SFF-120SS-48B-50B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70851096SFF-120SS-48B-55B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70851105SFF-120SS-50B-50B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70851114SFF-120SS-50B-55B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70851123SFF-120SS-55B-55B-600N
39,390
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする