SFS サーボフレックスカップリング SFS-06W (ダブルエレメント)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-06W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06W (ダブルエレメント) - 三木プーリ

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容トルク(N・m)40材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)22軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.41許容偏心(mm)0.3内容量1個
1035件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70883838SFS-06W-8-888旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70883847SFS-06W-8-8H88旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70883856SFS-06W-8-8J88旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70883865SFS-06W-8-989旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70883874SFS-06W-8-9H89旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70883883SFS-06W-8-9J89旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70883899SFS-06W-8-10810旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70883908SFS-06W-8-10H810旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70883917SFS-06W-8-10J810旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70883926SFS-06W-8-11811旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70883935SFS-06W-8-11H811旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70883944SFS-06W-8-11J811旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70883953SFS-06W-8-12812旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70883969SFS-06W-8-12H812旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70883978SFS-06W-8-12J812旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70883987SFS-06W-8-14814旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70883996SFS-06W-8-14H814旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884005SFS-06W-8-14J814旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884014SFS-06W-8-15815旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884023SFS-06W-8-15H815旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884039SFS-06W-8-15J815旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884048SFS-06W-8-16816旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884057SFS-06W-8-16H816旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884066SFS-06W-8-16J816旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884075SFS-06W-8-17817旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884084SFS-06W-8-17H817旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884093SFS-06W-8-17J817旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884109SFS-06W-8-18818旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884118SFS-06W-8-18H818旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884127SFS-06W-8-18J818旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884136SFS-06W-8-19819旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884145SFS-06W-8-19H819旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884154SFS-06W-8-19J819旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884163SFS-06W-8-20820旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884179SFS-06W-8-20H820旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884188SFS-06W-8-20J820旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884197SFS-06W-8-22822旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884206SFS-06W-8-22H822旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884215SFS-06W-8-22J822旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884224SFS-06W-8-24824旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884233SFS-06W-8-24H824旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884249SFS-06W-8-24J824旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884258SFS-06W-8-25825旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884267SFS-06W-8-25H825旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884276SFS-06W-8-25J825旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884285SFS-06W-8H-8H88新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884294SFS-06W-8H-8J88新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884303SFS-06W-8H-989新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884319SFS-06W-8H-9H89新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70884328SFS-06W-8H-9J89新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
34,140
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする