SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント) - 三木プーリ

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)180材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5内容量1個
全1326種類を絞り込む
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
1326種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70953086SFS-09W-11-111111旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953095SFS-09W-11-11H1111旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953104SFS-09W-11-11J1111旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953113SFS-09W-11-121112旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953129SFS-09W-11-12H1112旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953138SFS-09W-11-12J1112旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953147SFS-09W-11-141114旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953156SFS-09W-11-14H1114旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953165SFS-09W-11-14J1114旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953174SFS-09W-11-151115旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953183SFS-09W-11-15H1115旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953199SFS-09W-11-15J1115旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953208SFS-09W-11-161116旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953217SFS-09W-11-16H1116旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953226SFS-09W-11-16J1116旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953235SFS-09W-11-171117旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953244SFS-09W-11-17H1117旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953253SFS-09W-11-17J1117旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953269SFS-09W-11-181118旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953278SFS-09W-11-18H1118旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953287SFS-09W-11-18J1118旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953296SFS-09W-11-191119旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953305SFS-09W-11-19H1119旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953314SFS-09W-11-19J1119旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953323SFS-09W-11-201120旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953339SFS-09W-11-20H1120旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953348SFS-09W-11-20J1120旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953357SFS-09W-11-221122旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953366SFS-09W-11-22H1122旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953375SFS-09W-11-22J1122旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953384SFS-09W-11-241124旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953393SFS-09W-11-24H1124旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953409SFS-09W-11-24J1124旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953418SFS-09W-11-251125旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953427SFS-09W-11-25H1125旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953436SFS-09W-11-25J1125旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953445SFS-09W-11-281128旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953454SFS-09W-11-28H1128旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953463SFS-09W-11-28J1128旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953479SFS-09W-11-301130旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953488SFS-09W-11-30H1130旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953497SFS-09W-11-30J1130旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953506SFS-09W-11-321132旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953515SFS-09W-11-32H1132旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953524SFS-09W-11-32J1132旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953533SFS-09W-11-351135旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953549SFS-09W-11-35H1135旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953558SFS-09W-11-35J1135旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953567SFS-09W-11-381138旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
70953576SFS-09W-11-38H1138旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
44,440
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする