曜日別特売

SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) - 三木プーリ

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容トルク(N・m)800材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)390000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)156軸方向変位(mm)±3.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)15許容偏心(mm)0.7内容量1個
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71031014SFS-14W-22-222222旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031039SFS-14W-22-22H2222旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031057SFS-14W-22-22J2222旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031075SFS-14W-22-242224旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031093SFS-14W-22-24H2224旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031118SFS-14W-22-24J2224旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031136SFS-14W-22-252225旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031154SFS-14W-22-25H2225旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031179SFS-14W-22-25J2225旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031197SFS-14W-22-282228旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031215SFS-14W-22-28H2228旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031233SFS-14W-22-28J2228旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031258SFS-14W-22-302230旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031276SFS-14W-22-30H2230旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031294SFS-14W-22-30J2230旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031319SFS-14W-22-322232旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031337SFS-14W-22-32H2232旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031355SFS-14W-22-32J2232旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031373SFS-14W-22-352235旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031398SFS-14W-22-35H2235旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031416SFS-14W-22-35J2235旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031434SFS-14W-22-382238旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031459SFS-14W-22-38H2238旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031477SFS-14W-22-38J2238旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031495SFS-14W-22-402240旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031513SFS-14W-22-40H2240旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031538SFS-14W-22-40J2240旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031556SFS-14W-22-422242旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031574SFS-14W-22-42H2242旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031599SFS-14W-22-42J2242旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031617SFS-14W-22-452245旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031635SFS-14W-22-45H2245旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031653SFS-14W-22-45J2245旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031678SFS-14W-22-482248旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031687SFS-14W-22-48H2248旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031705SFS-14W-22-48J2248旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031723SFS-14W-22-502250旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031748SFS-14W-22-50H2250旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031766SFS-14W-22-50J2250旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031784SFS-14W-22-552255旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031809SFS-14W-22-55H2255旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031827SFS-14W-22-55J2255旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031845SFS-14W-22-562256旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031863SFS-14W-22-56H2256旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031888SFS-14W-22-56J2256旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031906SFS-14W-22-602260旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031924SFS-14W-22-60H2260旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031949SFS-14W-22-60J2260旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031967SFS-14W-22H-22H2222新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71031985SFS-14W-22H-22J2222新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
87,860
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする