曜日別特売

6ポケット替えリーフ

6ポケット替えリーフ - コレクト6ポケット替えリーフ - コレクト

これほどクッキリの透明ポケットがありますか。高透明ポケットリーフシリーズ。透明度が良く、溶着強度も強いPP製100μm厚フィルム使用。A4-L、30穴リングバインダー用ポケットリーフ、3列2段の6ポケットでチケットやしおり、トレーディングカードなどに適したサイズ。鉄道を始め、交通機関や半券を切り取った中サイズのチケットのコレクションに。

用途替えポケット材質(PP)100μmクリアサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)234×309穴数30(2穴・4穴兼用)入数10枚ポケット3列2段ポケット内寸法(mm)幅72×高さ150内容量1セット(10枚)
注意
※透明度を良くするため表面の平滑性を高めております。表面同士を擦り合わせたり、硬い物との繰り返しの摩擦で表面に傷が付き易く、目立ちますので、取扱いには充分ご注意ください。
※一般的にはフィルムと印刷物、またはフィルム同士のブロッキング(粘着)が起きませんが、印刷インキの未乾燥状態や高温(約80℃以上)、高圧力下での使用では発生することがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71133379S-4320
700
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする