フィンダッシュ ツインリングノート

フィンダッシュ ツインリングノート セキセイ

可愛らしい黒猫と温かみのある木目調のデザインシリーズ考えやアイデアを整理しやすい5mm方眼罫。本文は淡いクリーム色の書籍用紙を使用。書籍用紙は、目に優しいクリーム色で、めくりやすく筆記性に優れています。

用途ノート タイプペルヘ 枚数70枚 罫線5mm方眼罫(オレンジ) 色(表紙)クリーム 内容量1冊(70枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71133564 FINN-7550-00 A5 158×15×210(A5)
480
 
 
取扱い終了
71133573 FINN-7551-00 (ノート)紙/(ゴムバンド)ポリエステル・ポリウレタン B6 145×15×182(B6変形)
600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする