LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)16.3
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)148.4
色(カバー)乳白
光束(Lm)2420
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色粉体塗装)
内容量1セット