LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> FLR40形相当 4000ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
長さ(mm)1254
幅(mm)240
質量(kg)2.8
高さ(mm)63
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)25
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)155.2
色(カバー)乳白
光束(Lm)3880
明るさ(Lm)4000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色粉体塗装)
内容量1セット