LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)2.6 高さ(mm)57 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)31.9 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)157.9 色(カバー)乳白 光束(Lm)5040 明るさ(Lm)5200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色粉体塗装) 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
調光の可否
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
71141876 ELE45201DNPN9
34,600
33,980
37,378 (税込)
60日以内出荷

返品不可
2025年
10月29日まで
71141885 ELE45201DNPZ9
37,600
 
 
取扱い終了

返品不可
-
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする