LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 3灯用相当 (一般タイプ)
材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)3.3
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)31.9
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
遮光度横方向30度
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)150.1
色(カバー)乳白
光束(Lm)4790
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
内容量1セット