LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
グリーン購入法適合
消費電力(W)31.9
エネルギー消費効率(Lm/W)163
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
周波数(Hz)50/60
色(カバー)乳白
質量(kg)2.2
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
定格電圧(V)100~242
光束(Lm)5200
演色指数(Ra)83
内容量1セット
一体型LED(逆富士) の新着商品





