LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <230mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <230mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)11.6 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)1600 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
71142156 ELV21602BNPN9
19,650
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
2025年
10月29日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする