LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)16.3 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.3 色(カバー)乳白 光束(Lm)2500 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71142165 ELV42502CNPN9
23,450
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする