伸縮スーパージェットロングノズル
ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への水やり・洗浄とマルチに活躍!
ノズルの先端は180度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。
回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!
さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。
高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。(メーカーノズルの1.5倍…メーカー比)
片手でグリップを握りながら止水・通水がワンタッチで切り替え可能です。
材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂、TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂
色本体:メッキ色&ブラック、グリップ部:ブラック
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15
パターン2種類
直径(Φmm)×長さ(m)約3.3×1.103
アズワン品番64-8685-70
シャワー種類ジェット、ワイドの2種類
内容量1個
注意
※コイルの入った特殊ホースは使用できません。
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71148544 | SJN-163S | 04497206 | SJN-163SL |
![]() |
伸縮スーパージェットロングノズルⅢ | グリーンライフ | 1個 | ¥3,298 税込¥3,628 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |