Oculus Quest2用 ノーズカバー 水洗い可 シリコン ブラック

Oculus Quest2用 ノーズカバー 水洗い可 シリコン ブラック エレコム

鼻周辺の光漏れ軽減させ、没入感を向上させるOculus Quest 2用シリコンノーズカバーです。取り外して水洗いが可能なので衛生的です。

付属品取扱説明書 セット内容ノーズカバー1個 材質シリコン ブラック 質量(g)約5 対応機種Oculus Quest 2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×45×38 アズワン品番65-0310-29 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71149235 VR-Q2NC01BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする