NinjaV用 SDI入出力拡張モジュール
HDMI レコーダ&モニターの Ninja V に AtomX SDI モジュールを装着することにより、SDI 入出 力機能が実装され、Ninja V が持つ高輝度の 1000nit 1920×1080 HDR 対応スクリーンを生かしながら、放送、映画、業務用カメラなどのプロフェッショナルな SDI ソースを扱えます。
SDI コネクタは 2 つの 12G SDI ポートを備えており、設定により入力・出力となります。
SINGLE モードでは2ポートのうち一方の入力を検知するともう一方が出力となります。
SELECT モードは2系統を別々の SDI 入力として設定することが出来ます。
DUAL モードは特定のカメラからの Dual リンク入力に対応します。
対応製品NINJA V
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※SDI RAW 入力はファームウェア 10.61~以降で有償により対応となりました。ソニー FX9 with XDCA-FX9, FX6 Panasonic Varicam LT, EVA-1 Canon C500,C300MKII対応。ソニー FS7, FS700, FS5からの SDI RAW映像は非対応となります。※HDMI 入力から SDI 出力および SDI 入力から HDMI 出力のクロスコンバートはファームウェア 10.61~以降で対応。ただしRAW映像のクロスコンバート(ビデオ出力)は下記のSDI RAWの有償アクティベーションにより対応となります。