SUMO用取手付バッテリー アダプターVプレート
SUMO19またはSUMO19M背面のVESAマウントを利用したVバッテリーマウント可能なプレートです。
付属品取り付けネジ M4 × 4、 取扱説明書
対応製品SUMO19 ・SUMO19M
質量(kg)約0.85
出力XLRピン× 2
入力SONY社仕様 Vマウント× 2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×54.5×210
適合バッテリーSONY社製 Vマウントバッテリー (バッテリーは付属していません)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個