リリーフ パンツタイプ安心のうす型
軽~い力ではきやすい!はかせやすい!パンツおむつ。
やわらかフィット設計
片手でもスルッとはけてふらつきにくい!日本転倒予防学会推奨
消臭技術:抗菌消臭成分配合。臭いの発生から強力ブロック
全面通気性:全面通気性で、かぶれの一因となる湿気を追い出しムレにくい
吸収体が立ち上がって股モレをしっかりガード
うす型素材なのに3回分しっかり吸収。
用途1人で歩ける方に
吸収量3回分(1回の排尿量150mlとして)
対象男女共用
吸収量(mL)150×3回
種別パンツ