よこやま
玉子焼 14×18cm
材質
鉄
寸法(mm)
約147×365×73
質量(g)
約620
サイズ(cm)
14×18
表面処理
エンボス加工(シリコン樹脂塗装)
本体高さ(mm)
約34
底面の厚さ(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159218
EJT-300
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください