フライパン

フライパン - よこやまフライパン - よこやまフライパン - よこやまフライパン - よこやま
材質表面処理エンボス加工(シリコン樹脂塗装)底面の厚さ(mm)1.6適合使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(mm)
本体高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71159227EJT-35020約202×375×123約50約730
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159236EJT-40026約263×470×96約58約1150
4,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159245EJT-50028約283×485×100約58約1270
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする