よこやま
いため鍋30cm
サイズ(cm)
30
材質
鉄
表面処理
エンボス加工(シリコン樹脂塗装)
適合
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
寸法(mm)
約302×505×125
質量(g)
約1120
本体高さ(mm)
約80
底面の厚さ(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159254
EJT-501
約1120
30
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください