よこやま
中華鍋(袋入り・バルク)
適合
使用熱源:ガス火専用(IH調理器には使用できません)
材質
鉄
表面処理
エンボス加工(シリコン樹脂塗装)
底面の厚さ(mm)
1.2
内容量
1個
注意
※小箱に入っておりません。袋入れまでとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
本体高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159279
EJT-701
約392×440×130
約1570
39
約108
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159288
EJT-801
約420×470×143
約1790
42
約115
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください