よこやま
カトラリー4pcs
材質
18-0ステンレス(黒色酸化被膜加工)
質量(g)
約210
食器の種類
洋食器
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159823
ECTB-701
デザートスプーン×2、コーヒースプーン×2
デザートスプーン:約189、コーヒースプーン:約121
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159839
ECTB-700
デザートスプーン×1、デザートフォーク×1、コーヒースプーン×1、ヒメフォーク×1
デザートスプーン:約180、デザートフォーク:約182、コーヒースプーン:約120、ヒメフォーク:124
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください