よこやま
カトラリー8pcs
セット内容
デザートスプーン×2、デザートフォーク×2、コーヒースプーン×2、ヒメフォーク×2
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
デザートスプーン:約180、デザートフォーク:約182、コーヒースプーン:約120、ヒメフォーク:124
質量(g)
約410
食器の種類
洋食器
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71160173
ECT-1000
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください