よこやま
フライパン
適合
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
表面処理
ふっ素素樹脂加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
本体高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71160618
KKCH-250S
約204×365×75
約430
20
約50
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71160627
KKCH-300S
約264×456×84
約670
26
約58
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71160636
KKCH-350S
約284×469×96
約730
28
約62
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください