曜日別特売

玉子焼13×18cm

玉子焼13×18cm - よこやま
適合使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂寸法(mm)約135×347×57質量(g)約360サイズ(cm)13×18表面処理ふっ素素樹脂加工本体高さ(mm)約32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71160645KKCH-251S
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする