よこやま
深型両口フライパン
たっぷりの深型で煮物、焼き物など幅広く使えます。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
表面処理
ふっ素素樹脂加工
適合
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
サイズ(cm)
寸法(mm)
本体高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71160688
KKCH-303S
約640
約2.0
24
約257×425×120
約65
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71160697
KKCH-353S
約770
約3.1
26
約280×445×130
約80
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71160706
KKCH-403S
約840
約3.6
28
約298×465×130
約80
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください