ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
三宅化学
三宅化学の 冷暖房・換気設備・忌避剤
三宅化学の 暖房用品
三宅化学の 防寒用品
ポリ湯たんぽW
ポリ湯たんぽW
注文コード
両手持ちが出来るポリ湯たんぽ
両手持ちが出来るので、安定感があります。おやすみの時や勉強時・仕事場で、乾燥しすぎずカラダにやさしい
材質
ポリエチレン、天然ゴム
内容量
1個
注意
※低温やけどにご注意ください。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
TP-0430
TP-0431
容量(L)
選択解除
1.7
2.7
寸法(cm)
選択解除
約17.5×10.5×32
約29×11.3×33.5
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71164915
TP-0430
1.7
約17.5×10.5×32
オープン
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
取扱い終了
71164924
TP-0431
2.7
約29×11.3×33.5
オープン
¥
1,190
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
湯たんぽA(エース)
マルカ
税込
¥
2,299
¥
2,090
(3)
ポリ湯たんぽ 袋付
マルカ
税込
¥
1,199
¥
1,090
(1)
バスケットへ
やわらか湯たんぽ たまご型タイプ
ヘルメット潜水
税込
¥
3,399
¥
3,090
(1)
カラー湯たんぽ
松吉医科器械
税込
¥
2,189
¥
1,990
(1)
NEWポリ湯たんぽ 袋付
マルカ
税込
¥
1,199
¥
1,090
バスケットへ
かわいいミニ湯たんぽ(袋付)
協越化学
税込
¥
1,199
¥
1,090
やわらかエコ湯たんぽプレミアム
センター商事
税込
¥
2,959
¥
2,690
クロッツ湯たんぽ たまご型 HY-605シリーズ
ヘルメット潜水
税込
¥
3,179
¥
2,890
(1)
カラー湯たんぽ用口栓
松吉医科器械
税込
¥
549
¥
499
バスケットへ
湯たんぽ
土井金属化成
税込
¥
1,419
¥
1,290
ポリ用湯たんぽパッキン2P
マルカ
税込
¥
131
¥
119
(1)
バスケットへ
クロッツ湯たんぽ
ヘルメット潜水
税込
¥
10,439
¥
9,490
オンリーワン湯たんぽ用口栓
松吉医科器械
税込
¥
373
¥
339
バスケットへ
やわらか湯たんぽ
ヘルメット潜水
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
SMART FIT PuniLabo シリコン湯タンポ
リヒトラブ
税込
¥
3,289
¥
2,990
オンリーワン湯たんぽ用カバー
松吉医科器械
税込
¥
549
¥
499
バスケットへ
蓄熱式フットウォーマー「ぬくぬく」
スリーアップ
税込
¥
4,279
¥
3,890
クロッツ湯たんぽ
ヘルメット潜水
税込
¥
6,479
¥
5,890
湯たんぽ
アーテック(学校教材・教育玩具)
税込
¥
1,300
¥
1,182
バスケットへ
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
モノタロウ
税込
¥
8,569
¥
7,790
(7318)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
冷暖房・換気設備・忌避剤
暖房用品
防寒用品
湯たんぽ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります
カイロ
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
融雪マット
湯たんぽ
あんか
足元用カイロ
除雪用品
ハンディウォーマー
シェアする