10.5インチ2in1タブレットPC
Microsoft Windows10 Pro 64bit。
Intel Celeron N4120 クアッドコアCPU。
10.5インチ 広視野角IPS 1920×1200 液晶搭載 2in1 タブレット。
メモリ4GBとストレージ128GB搭載。
さらにSATA3 M.2 SSD(B Key Type 2242) ストレージ増設スロットも搭載。
総合オフィススイートKINGSOFT WPS Office 2をプリインストール。
仕様システムメモリ:LPDDR4 4GB(増設・変更不可)、ビジネス総合アプリ:Kingsoft WPS Office 2
セット内容タブレット本体、専用キーボード、キックスタンドカバー、充電用ACアダプター、WPS Office 2 ライセンスカード、取扱説明書、保証書
寸法(mm)260.5×161.5×8.4(タブレットのみ)
色スペースグレイ
質量(g)約590(本体のみ)/約500(キーボード+キックスタンドカバー)
対応OSWindows 10 Pro 64bit
インターフェースUSB Type-C ×1(USB3.2 Gen1&DC 12V/2A充電対応)、USB Type-C ×1(DC 12V/2A充電専用)、MicroHDMI ×1(HDMI1.4、HDCP2.2対応)、Micro SD スロット×1 (最大128GBまで)、3.5mm ヘッドセットジャック×1、SATA3 M.2 SSD(B Key Type 2242)スロット×1(最大1TBまで)
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
キー数80キー
ディスプレイ10.5インチ IPS 1920×1200ドット 静電容量方式10点マルチタッチ
プロセッサー(GHz)1.10/最大2.60
バッテリー電圧(V)7.6
保証期間購入より1年間
スピーカー8Ω1W×2
取得規格技術適合・PSE
バッテリー容量(mAh)3500
プロセッサーIntel® Celeron® N4120 (Gemini Lake Refresh)
キーボード日本語キーボード/タッチパッド
通信規格Bluetooth® 4.2
バッテリー稼動時間約10時間
無線規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
カメラ仕様フロントカメラ:200万画素、リアカメラ:500万画素
容量(GB)メモリ:4/ストレージ:128
ストレージeMMC 128GB
内容量1台
タブレットPC の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07