トライアック出力ユニット

トライアック出力ユニット - 三菱電機
周波数(Hz)50/60(±3)保護等級IP1X応答時間OFF→ON:1ms+0.5サイクル以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下(定格負荷、抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)AC100~240(+10/-15%)歪率(%)5%以内(入力電圧)突入電流(A)(最大)20A、1サイクル以下入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点)電圧降下(V)(ON時最大)1.5以下(負荷電流0.6A時)最小負荷電流(A)0.1、0.025、0.025ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる絶縁耐圧(V/1分間)AC2300/1(標高2000m)最大負荷電圧(V)AC264最小負荷電圧(V)AC24、AC100、AC240漏洩電流(mA)(OFF時)3mA以下(240V/60Hz時)、1.5mA以下(120V/60Hz時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力点数
消費電流(mA)
負荷電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11663767LY20S616(DC5V内部)300(TYP.全点ON)(最大)600/1点、4800/1 コモン
39,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
11663873LY28S1A8(DC5V内部)200(TYP.全点ON)(最大)1000/1点、8000/1ユニット
32,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする